Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1180MA Skiftenøkkel sett metrisk 7 stk | AD8QDJ 4LT82

PROTO J1180MA vendbar skiftenøkkelsett metrisk 7 stk

På lager
Vare: AD8QDJ Modell: J1180MAKryssref.: 4LT82
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
2 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVendbar skiftenøkkel sett
Finishpolert
Fleksibelt hodeNei
MaterialeStål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall stykker7
Antall poeng6 og 12
Offset25 Degrees
ReverseringJa
SAE eller metriskMetric
SkiftenøkkelstilVendbar, Box End, Offset
Skiftenøkler inkludert(6 pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkiftenøkkelstilFinishMaterialeSkiftenøkler inkludertAntall stykkerAntall poengOffsetReverseringPris
PROTO J1190A Vendbar skiftenøkkelsett Sae 12 Points 5 Stk | AA8WDR 1AKR2 J1190AVendbar, boksendepolertStål1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 DegreesNei1 727 NOK
PROTO J1180A Skiftenøkkel sett Sae 6-punkts 5 stk | AA8WDT 1AKR3 J1180AVendbar, Box End, OffsetpolertStål(6 punkter) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 punkter) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 DegreesJa2 110 NOK
PROTO JSBV-8S Skiftenøkkel sett Sae 12-punkts 8 stk | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8SBakover, SplineSvart kromAlloy Steel7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 DegreesJa5 975 NOK
PROTO J1190MA reversibel skiftenøkkel sett metrisk 6 punkt 5 stk | AD8QDM 4LT85 J1190MAVendbar, boksendepolertStål7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 DegreesNei1 619 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1180MA vendbar skiftenøkkelsett metrisk 7 stk
2 941 NOK / enhet