Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 355-AR-580 Strømningsmåler/regulator | AE4JGZ 5KZ69

HARRIS 355-AR-580 Strømningsmåler/regulator

På lager
Vare: AE4JGZ Modell: 355-AR-580Kryssreferanse: 5KZ69
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
4 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlowmåler regulator
CGA-tilkoblingsinntak580
CGA-tilkoblingsuttak5/8 "-18 (F) RH
SylindergassArgon / CO2
Frakt0 til 70 cfh
Leveringstrykkområde0 til 4000 psi
GasstjenesteArgon, karbondioksid
InntakstilkoblingCGA-580
Innløpsmåler0 til 4000 psi
Uttakstilkobling5/8 "-18 F RH
Regulator KapasitetMedium til Heavy Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler0 til 4000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCGA-tilkoblingsinntakSylindergassGasstjenesteInntakstilkoblingStagesPris
HARRIS 356-Ar/He-580 Meter Argon/helium | AE4JGY 5KZ68 356-Ar / He-580580Argon / HeliumArgon, HeliumCGA-580To8 357 NOK
HARRIS 355-CD-320 Strømningsmåler/regulator | AE4JHA 5KZ70 355-CD-320320CO2Carbon DioxideCGA-320enslig4 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 355-AR-580 Strømningsmåler/regulator
4 537 NOK / enhet