DAYTON IEC supplerende beskyttere, D-kurve


filtre
LUFT @ 240VAC: 7.5kA , LUFT @ 277VAC: 5kA , LUFT @ 480VAC: 7.5kA , AIR-vurdering: 7.5k@480 VDC , Kurvetype: D , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 2.91 " , Lengde: 3.21 " , Min. Ledningsstørrelse: 14AWG , Montering: DIN-skinne , Terminaltilkobling: Skrue klemme , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellAC-spenningsvurderingampsMaks. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
5ZVD8
277 VAC164AWG10.71 "375NOK
A
5ZVD4
277 VAC24AWG10.71 "854NOK
A
5ZVD9
277 VAC204AWG10.71 "374NOK
A
5ZVD3
277 VAC14AWG10.71 "454NOK
A
5ZVD5
277 VAC44AWG10.71 "87NOK
A
5ZVD7
277 VAC104AWG10.71 "601NOK
B
5ZVG2
480 VAC322AWG32.13 "1 940 NOK
C
5ZVF4
480 VAC632AWG21.42 "1 130 NOK
B
5ZVF9
480 VAC164AWG32.13 "1 849 NOK
C
5ZVF0
480 VAC254AWG21.42 "1 058 NOK
C
5ZVE8
480 VAC164AWG21.42 "1 744 NOK
B
5ZVG0
480 VAC204AWG32.13 "1 848 NOK
C
5ZVE4
480 VAC24AWG21.42 "1 708 NOK
A
5ZVG4
480 VAC502AWG32.13 "2 058 NOK
B
5ZVF8
480 VAC104AWG32.13 "1 798 NOK
C
5ZVE6
480 VAC64AWG21.42 "1 779 NOK
A
5ZVG5
480 VAC632AWG32.13 "2 408 NOK
B
5ZVG1
480 VAC254AWG32.13 "1 797 NOK
B
5ZVF7
480 VAC64AWG32.13 "1 361 NOK
C
5ZVE7
480 VAC104AWG21.42 "1 680 NOK
B
5ZVG3
480 VAC402AWG32.13 "1 689 NOK

IEC supplerende beskyttere, D-kurve

Dayton IEC supplerende beskyttere er miniatyrbrytere som følger D-kurvekarakteristikken, designet for å beskytte elektrisk utstyr og brukes sammen med grenkretsbeskyttelse når du kobler til eksterne enheter. Disse IEC-beskyttere, klassifisert 277VAC eller 480VAC, har termisk magnetisk utkobling for både langvarig og øyeblikkelig strømbegrensningsbeskyttelse og en vekselaktuator for å fungere som utløsningsindikator og muliggjøre manuell utløsning. De er utstyrt med skrueklemmer og montering på DIN-skinne for å imøtekomme aluminium- og kobberkabler i størrelser opp til 2 AWG og gir en sikker forbindelse med panelboards. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte IEC supplerende beskyttelsene er tilgjengelige i 1, 2 og 3-polede konfigurasjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?