Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5ZVG4 Mini effektbryter D Curve 3p 50a 480v | AE7PZM

DAYTON 5ZVG4 minikretsbryter D Curve 3p 50a 480v

På lager
Vare: AE7PZM Modell: 5ZVG4
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
2 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsbeskytter
AC-spenningsvurdering480 VAC
LUFT @ 480VAC7.5kA
amps50
KurvetypeD
Dybde2.91 "
Lengde3.21 "
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler3
TerminalforbindelseSkrue klemme
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde2.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsMaks. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris
DAYTON 5ZVD3 Mini effektbryter D Curve 1p 1a 277v | AE7PYD 5ZVD3277 VAC14AWG10.71 "454NOK
DAYTON 5ZVD4 Minibryter D Curve 1p 2a 277v | AE7PYE 5ZVD4277 VAC24AWG10.71 "854NOK
DAYTON 5ZVD5 Mini effektbryter D Curve 1p 4a ​​277v | AE7PYF 5ZVD5277 VAC44AWG10.71 "87NOK
DAYTON 5ZVD7 Mini effektbryter D Curve 1p 10a 277v | AE7PYH 5ZVD7277 VAC104AWG10.71 "601NOK
DAYTON 5ZVD8 Mini effektbryter D Curve 1p 16a 277v | AE7PYJ 5ZVD8277 VAC164AWG10.71 "375NOK
DAYTON 5ZVD9 Mini effektbryter D Curve 1p 20a 277v | AE7PYK 5ZVD9277 VAC204AWG10.71 "374NOK
DAYTON 5ZVE4 Mini effektbryter D Curve 2p 2a 480v | AE7PYQ 5ZVE4480 VAC24AWG21.42 "1 708 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5ZVG4 minikretsbryter D Curve 3p 50a 480v
2 058 NOK / enhet