Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 356-Ar/He-580 Meter Argon/helium | AE4JGY 5KZ68

HARRIS 356-Ar/He-580 Meter Argon/helium

På lager
Vare: AE4JGY Modell: 356-Ar/He-580Kryssreferanse: 5KZ68
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
8 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlowmåler regulator
Body MaterialStål
CGA-tilkoblingsinntak580
CGA-tilkoblingsuttak5/8 "-18 (F) RH
SylindergassArgon / Helium
Frakt0 til 45 Ar / 0 til 140 Han cfh
Leveringstrykkområde0 til 4000 psi
GasstjenesteArgon, Helium
Målestørrelse2"
Måler Leveringstrykk0 til 100 scfh Han og 0 til 40 scfh Ar
InntakstilkoblingCGA-580
Innløpsmåler0 til 4000 psi
Uttakstilkobling5/8 "-18 F RH
Regulator KapasitetHeavy Duty
StagesTo
Forsynings trykkmåler0 til 4000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCGA-tilkoblingsinntakSylindergassGasstjenesteInntakstilkoblingStagesPris
HARRIS 355-AR-580 Strømningsmåler/regulator | AE4JGZ 5KZ69 355-AR-580580Argon / CO2Argon, karbondioksidCGA-580enslig4 537 NOK
HARRIS 355-CD-320 Strømningsmåler/regulator | AE4JHA 5KZ70 355-CD-320320CO2Carbon DioxideCGA-320enslig4 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 356-Ar/He-580 Meter Argon/helium
8 357 NOK / enhet