Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 355-CD-320 Strømningsmåler/regulator | AE4JHA 5KZ70

HARRIS 355-CD-320 Strømningsmåler/regulator

På lager
Vare: AE4JHA Modell: 355-CD-320Kryssreferanse: 5KZ70

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlowmåler regulator
CGA-tilkoblingsinntak320
CGA-tilkoblingsuttak5/8 "-18 (F) RH
SylindergassCO2
Frakt0 til 70 cfh
Leveringstrykkområde0 til 4000 psi
GasstjenesteCarbon Dioxide
InntakstilkoblingCGA-320
Innløpsmåler0 til 4000 psi
Uttakstilkobling5/8 "-18 F RH
Regulator KapasitetMedium til Heavy Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler0 til 4000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCGA-tilkoblingsinntakSylindergassGasstjenesteInntakstilkoblingStagesPris
HARRIS 356-Ar/He-580 Meter Argon/helium | AE4JGY 5KZ68 356-Ar / He-580580Argon / HeliumArgon, HeliumCGA-580To8 140 NOK
HARRIS 355-AR-580 Strømningsmåler/regulator | AE4JGZ 5KZ69 355-AR-580580Argon / CO2Argon, karbondioksidCGA-580enslig4 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 355-CD-320 Strømningsmåler/regulator
3 999 NOK / enhet