Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS KH1147 Spclty Gas Reg Sylinder Ammoniakk CGA-240 | AH2QNN 30AA76

HARRIS KH1147 Spclty Gas Reg Sylinder Ammoniakk CGA-240

På lager
Vare: AH2QNN Modell: KH1147Kryssreferanse: 30AA76

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
17 466 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpesialitetsgassregulator
Kroppsdia.2"
Body MaterialRustfritt stål
Volumkoeffisient0.060
Frakt375 scfh
Leveringstrykkområde0 til 50 psi
Membranmateriale316L Stainless Steel
GasstjenesteAmmoniakk
Målestørrelse2"
Måler Leveringstrykk100 PSI
InntakstilkoblingCGA-240
Maks. Inntakstrykk3000 psi
Uttakstilkobling1/4 "FNPT membranventil med 1/4" rørmontering
Total lengde8.25 "
Regulator KapasitetHeavy Duty
StagesTo
Forsynings trykkmåler4000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)25.15
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Regulator forsyningstype: Sylinder

Produktvarianter

ProduktModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingInnløpsmålerPris
HARRIS 3100211 Regulator/strømningsmåler Argon/co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Flowmåler regulator-1.5-Argon, karbondioksid4000 PSIGCGA-580-4 675 NOK
HARRIS 301-AR60-580 Regulatorstrømmåler | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Flowmåler regulator--StålArgon0-60 CFHCGA-5800 til 4000 psi2 989 NOK
HARRIS 301-CD60-320 Regulatorstrømmåler | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Flowmåler regulator--StålCarbon Dioxide0-60 CFHCGA-3200 til 4000 psi3 045 NOK
HARRIS 25-15C-300 regulator Acetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-300400 psi3 060 NOK
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-510400 psi3 083 NOK
HARRIS 25-50C-510P regulator propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messing-60CGA-510P400 psi3 699 NOK
HARRIS 25GX-145 regulator oksygen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingOksygen150CGA-5404000 psi3 263 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS KH1147 Spclty Gas Reg Sylinder Ammoniakk CGA-240
17 466 NOK / enhet