Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 330-125-580 Regulator 0-125 Psi | AE4JGV 5KZ55

HARRIS 330-125-580 Regulator 0-125 Psi

På lager
Vare: AE4JGV Modell: 330-125-580Kryssreferanse: 5KZ55
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
6 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialMessing
CGA-tilkoblingsinntak580
CGA-tilkoblingsuttak9/16 "-18 RH B
Volumkoeffisient0.370
SylindergassArgon / nitrogen
Leveringstrykkområde0 til 125 psi
MembranmaterialeRustfritt stål
GasstjenesteArgon, nitrogen
Målestørrelse2
Måler Leveringstrykk200 psig
InntakstilkoblingCGA-580
Maks. Inntakstrykk3000 psi
Uttakstilkobling9/16 "-18
Total lengde6.1 "
Regulator KapasitetHeavy Duty
Stagesenslig
typenSingle Stage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingInnløpsmålerPris
HARRIS 3100211 Regulator/strømningsmåler Argon/co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Flowmåler regulator-1.5-Argon, karbondioksid4000 PSIGCGA-580-4 675 NOK
HARRIS 301-AR60-580 Regulatorstrømmåler | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Flowmåler regulator--StålArgon0-60 CFHCGA-5800 til 4000 psi2 989 NOK
HARRIS 301-CD60-320 Regulatorstrømmåler | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Flowmåler regulator--StålCarbon Dioxide0-60 CFHCGA-3200 til 4000 psi3 045 NOK
HARRIS 25-15C-300 regulator Acetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-300400 psi3 060 NOK
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-510400 psi3 083 NOK
HARRIS 25-50C-510P regulator propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messing-60CGA-510P400 psi3 699 NOK
HARRIS 25GX-145 regulator oksygen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingOksygen150CGA-5404000 psi3 263 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 330-125-580 Regulator 0-125 Psi
6 995 NOK / enhet