PACKERS KROMER Verktøyopptrekker


filtre
Kabelmateriale: Stål , Husmateriale: nylon
StilModellKabellengdeFor veiing av verktøyGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjulvektPris (eks. mva)
A
7200-01
5.2ft.0.66 til 2.65 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb.1 967 NOK
A
7200-02
5.2ft.2.6 til 5.5 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb.2 355 NOK
B
7212-02
8.2ft.3.3 til 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.4 297 NOK
B
7211-02
8.2ft.3.3 til 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.2 986 NOK
B
7211-01
8.2ft.1.1 til 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.2 962 NOK
B
7212-01
8.2ft.1.1 til 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.4 273 NOK
C
7221-01
9.8ft.4.4 til 11 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.7 599 NOK
C
7221-02
9.8ft.8.8 til 17.6 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.8 060 NOK
C
7221-04
9.8ft.22 til 30 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.8 910 NOK
C
7222-01
9.8ft.4.4 til 11 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.8 473 NOK
C
7222-04
9.8ft.22 til 30 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.9 808 NOK
C
7222-03
9.8ft.15.4 til 22 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.9 396 NOK
C
7221-03
9.8ft.15.4 til 22 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.8 498 NOK
C
7222-02
9.8ft.8.8 til 17.6 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.9 177 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?