Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PAKKERE KROMER 7221-04 Verktøyopptrekker 22-30lb | AC7LZP 38N824

PACKERS KROMER 7221-04 Verktøyopptrekker 22-30lb

På lager
Vare: AC7LZP Modell: 7221-04Kryssref: 38N824

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
8 910 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyopptrekker
Kabellengde9.8ft.
KabelmaterialeStål
For veiing av verktøy22 til 30 lb.
Housing Materialnylon
LåsemekanismeNei
Generell dybde2.75 "
Total høyde10.25 "
Samlet bredde8.375 "
Hjulvekt8.58 lb.
Spenningsjustering6 mm T-håndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8428900290
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Ratchet Lock (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeFor veiing av verktøyGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjulvektPris
PAKKERE KROMER 7200-01 Verktøyopptrekker .66-2.65lb | AC7LZE 38N815 7200-015.2ft.0.66 til 2.65 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb.1 967 NOK
PAKKERE KROMER 7200-02 Verktøyopptrekker 2.6-5.5lb | AC7LZF 38N816 7200-025.2ft.2.6 til 5.5 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb.2 355 NOK
PAKKERE KROMER 7211-01 Verktøyopptrekker 1.1-4.4lb | AC7LZG 38N817 7211-018.2ft.1.1 til 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.2 962 NOK
PAKKERE KROMER 7211-02 Verktøyopptrekker 3.3-6.6lb | AC7LZH 38N818 7211-028.2ft.3.3 til 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.2 986 NOK
PAKKERE KROMER 7212-01 Verktøyopptrekker 1.1-4.4lb | AC7LZJ 38N819 7212-018.2ft.1.1 til 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.4 273 NOK
PAKKERE KROMER 7212-02 Verktøyopptrekker 3.3-6.6lb | AC7LZK 38N820 7212-028.2ft.3.3 til 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.4 297 NOK
PAKKERE KROMER 7221-01 Verktøyopptrekker 4.4-11lb | AC7LZL 38N821 7221-019.8ft.4.4 til 11 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.7 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PACKERS KROMER 7221-04 Verktøyopptrekker 22-30lb
8 910 NOK / enhet