Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 447-50-1/4 L rørledningsregulator | AF2TMC 6XR41

HARRIS 447-50-1/4 L rørledningsregulator

På lager
Vare: AF2TMC Modell: 447-50-1/4 LKryssref: 6XR41

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient0.530
Frakt0 til 50 scfh
Leveringstrykkområde0 til 50 psi
MembranmaterialeNeopren
GasstjenesteBrensel
Målestørrelse2-1 / 2 "
Måler Leveringstrykk100 scfh
Inntakstilkobling1/4 "FNPT
Maks. Inntakstrykk400 psi
Uttakstilkobling9/16 "-18 LH
Total lengde7"
Regulator KapasitetHeavy Duty
Stagesenslig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLeveringstrykkområdeGasstjenesteMåler LeveringstrykkUttakstilkoblingPris
HARRIS 447NC-15-1/4 L rørledningsregulator | AF2TMB 6XR40 447NC-15-1 / 4 liter0 til 15 psiBrensel30 scfh9/16 "-18 LH5 273 NOK
HARRIS 447-50-1 / 4 R rørledningsregulator | AF2TMD 6XR42 447-50-1 / 4 R0 til 50 psiOksygen100 scfh9/16 "-18 RH6 215 NOK
HARRIS 447-200-1 / 4 R Pipeline Regulator | AF2TMF 6XR44 447-200-1 / 4 R0 til 200 psiOksygen400 scfh9/16 "-18 RH5 870 NOK
HARRIS 447-50-1/4 RF rørledningsregulator | AF2TMG 6XR45 447-50-1 / 4 RF0 til 50 psiLuft, inert100 scfh5/8 "-18 RH5 583 NOK
HARRIS 447-125-1 / 4 RF-rørledningsregulator | AF2TMH 6XR46 447-125-1 / 4 RF0 til 125 psiLuft, inert200 scfh5/8 "-18 RH5 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 447-50-1/4 L rørledningsregulator
5 695 NOK / enhet