Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 425-200-540 regulator oksygen | AE4JGR 5KZ51

HARRIS 425-200-540 regulator oksygen

På lager
Vare: AE4JGR Modell: 425-200-540Kryssreferanse: 5KZ51
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
3 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialMessing
CGA-tilkoblingsinntak540
CGA-tilkoblingsuttak9/16 "-18 (M) RH
Volumkoeffisient0.170
SylindergassOksygen
Leveringstrykkområde0 til 200 psi
GasstjenesteOksygen
Målestørrelse2.5
Måler Leveringstrykk400
InntakstilkoblingCGA-540
Innløpsmåler4000 psi
Maks. Inntakstrykk3000 psi
Uttakstilkobling9/16 "-18 M RH
Total lengde6.75 "
Regulator KapasitetHeavy Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler4000 psi
typenEnkelttrins sylinder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Harris 425-200-540 oksygen ett-trinns regulator tilbyr nøyaktig trykkregulering for sveising, skjæring og lodding. Regulatoren sørger for at trykket på gassen holdes på et sikkert og konsistent nivå for den spesifikke applikasjonen, noe som gir presis kontroll og optimal ytelse.

Egenskaper:

  • Den har et innkapslet setedesign i ett stykke med et internt filter og et PTFE Teflon-sete for å motstå korrosjon, riving og slitasje.
  • Denne regulatoren har et deksel og kropp i messing for forbedret strømningskontroll.
  • Den har en bronse justeringsskrue for enkel regulatorjustering.

Standarder og godkjenninger:

  • CGA-E-4

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mye inn- og utløp har denne regulatoren?

A. Denne regulatoren har et 540 CGA-innløp og et minimum 9/16 tommers høyre utløp sammen med en selvtilbakesettende HP-sikkerhetsventil (intern) for økt sikkerhet.

Sp. Hvordan rengjøre Harris 425-200-540 oksygenregulator?

A.

  • Slå av oksygentilførselen og koble regulatoren fra sylinderventilen.
  • Demonter regulatoren og rengjør kroppen og interne komponenter med en ren, lofri klut, myk børste og trykkluft.
  • Vask komponentene med mild såpe og vann, skyll grundig og tørk helt.
  • Påfør en liten mengde smøremiddel på O-ringen eller andre tetningskomponenter.
  • Sett sammen regulatoren igjen og sørg for at alle komponenter er godt festet.
  • Test regulatoren for å sikre at den fungerer som den skal.

Q. Hvordan installere denne oksygenregulatoren?

A.

  • Sørg for at sylinderventilen er lukket.
  • Fjern beskyttelseshetten fra sylinderventilen og kontroller ventilutløpet for å sikre at det er fritt for skade eller rusk.
  • Tilpass regulatorfestet til sylinderventilen. Harris 425-200-540 regulator har en CGA 540-tilkobling, så sørg for at sylinderventilen har en matchende CGA 540-tilkobling.
  • Fest regulatoren til sylinderventilen ved å plassere regulatoren over sylinderventilen og stramme regulatoråkskruen eller T-håndtaket på sylinderventilen for hånd. Bruk en skiftenøkkel for å stramme regulatoren ytterligere 1/8 til 1/4 omdreining.
  • Åpne sylinderventilen sakte ved å vri håndtaket mot klokken. Dette gjør at oksygenet kan strømme inn i regulatoren.
  • Juster regulatoren ved å vri regulatorens justeringsskrue mot klokken for å øke trykket eller med klokken for å redusere trykket til ønsket leveringstrykk er nådd.
  • Fest oksygenslangen til regulatoruttaket og sørg for at den er godt festet.
  • Vri regulatorens justeringsskrue mot klokken for å øke leveringstrykket litt og lytt etter eventuelle susende lyder som indikerer en lekkasje. Bruk en lekkasjedeteksjonsløsning for å se etter lekkasjer rundt beslagene.
  • Når du har bekreftet at det ikke er noen lekkasjer, kan du bruke oksygenet til den tiltenkte bruken.

Produktvarianter

ProduktModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingInnløpsmålerPris
HARRIS 3100211 Regulator/strømningsmåler Argon/co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Flowmåler regulator-1.5-Argon, karbondioksid4000 PSIGCGA-580-4 728 NOK
HARRIS 301-AR60-580 Regulatorstrømmåler | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Flowmåler regulator--StålArgon0-60 CFHCGA-5800 til 4000 psi3 108 NOK
HARRIS 301-CD60-320 Regulatorstrømmåler | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Flowmåler regulator--StålCarbon Dioxide0-60 CFHCGA-3200 til 4000 psi3 118 NOK
HARRIS 25-15C-300 regulator Acetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-300400 psi3 264 NOK
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-510400 psi3 289 NOK
HARRIS 25-50C-510P regulator propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messing-60CGA-510P400 psi3 737 NOK
HARRIS 25GX-145 regulator oksygen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingOksygen150CGA-5404000 psi3 263 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 425-200-540 regulator oksygen
3 724 NOK / enhet