Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 3001317 spesialgassregulatorrørledning 1/4 tomme Fnpt | AF9KLH 30AA82

HARRIS 3001317 Spesialgassregulatorrørledning 1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AF9KLH Modell: 3001317Kryssreferanse: 30AA82

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 356 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpesialitetsgassregulator
Kroppsdia.2.125 "
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient0.17
Frakt0 til 125 psig
Leveringstrykkområde0 til 125 psi
MembranmaterialeNeopren
GasstjenesteIkke etsende
Målestørrelse2"
Måler Leveringstrykk150 psig
Inntakstilkobling1/4 "FNPT
Maks. Inntakstrykk3000 psig
Uttakstilkobling1/4 "FNPT
Total lengde5.25 "
Stagesenslig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8481100090

Produktdetaljer:

    • Regulatorforsyningstype (rørledning)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingMaterialeMaks. InntakstrykkPris
HARRIS KH1000 Gassregulator 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (LUFT)2.125 "Forkrommet messingCarbon Dioxide30 PSICGA-320Forkrommet messing3000 psi5 185 NOK
HARRIS KH1001 Gassregulator 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (LUFT)2.125 "Forkrommet messingCarbon Dioxide100 PSICGA-320Forkrommet messing3000 psi5 173 NOK
HARRIS KH1002 Gass Regulator 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (LUFT)2.125 "Forkrommet messingCarbon Dioxide200 PSICGA-320Forkrommet messing3000 psi5 031 NOK
HARRIS KH1003 Gass Regulator 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (LUFT)2.125 "Forkrommet messingHydrogen30 PSICGA-350Forkrommet messing3000 psi5 185 NOK
HARRIS KH1004 Gassregulator 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (LUFT)2.125 "Forkrommet messingHydrogen100 PSICGA-350Forkrommet messing3000 psi5 263 NOK
HARRIS KH1005 Gassregulator 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (LUFT)2.125 "Forkrommet messingHydrogen200 PSICGA-350Forkrommet messing3000 psi5 031 NOK
HARRIS KH1006 Gassregulator 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (LUFT)2.125 "Forkrommet messingHydrogen400 PSICGA-350Forkrommet messing3000 psi5 749 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 3001317 Spesialgassregulatorrørledning 1/4 tomme Fnpt
4 356 NOK / enhet