QUANTUM STORAGE SYSTEMS Luftig gulvstativ


filtre
Beholder type: Stakk og heng , Farge: Grå , Bli ferdig: Pulverlakkert , Total høyde: 66 " , Totalt antall søppelkasser: 60
StilModellLastekapasitetMaterialeAntall siderGenerell dybdeSamlet breddeStørrelsePris (eks. mva)
A
QSS-1866H
375 lb.16 ga. Kaldvalset stål112.5 "18 "18 "x 66"4 728 NOK
B
QSS-3666H
800 lb.16 ga. Kaldvalset stål112 "36 "36 "x 66"8 606 NOK
C
QDS-3666H
2000 lb.Stål225 "36 "36 "x 66"10 272 NOK

Luftig gulvstativ

Quantum Storage Systems gulvstativer gir hengende sikkerhet til oppbevaringsbeholdere og binger og holder deler og forsyninger på en organisert måte. De har stål / 16 gallon kaldvalset stålkonstruksjon for strukturell stivhet og kommer med pulverlakkert finish for motstand mot rust. Med en maksimal bæreevne på 2000 lb, er disse stativene tilgjengelige i 18 og 36 tommers breddealternativer.
Raptor Supplies tilbyr også lamellbenkstativ med lastekapasitet opp til 175 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?