OMRON E2E2 sylindrisk nærhetssensor


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Koffertmateriale: Nikkelbelagt messing , Kretstype: 2 ledning , IP-vurdering: 67 , Sensingsmetode: induktiv
StilModellSkjermet / uskjermetDiameterElektrisk forbindelseLengdeNEMA-vurderingdrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeKraftbehovetPris (eks. mva)
A
E2E2-X5Y1-M4
Skjermet18mmM12-kontakt75mm4X25 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 862 NOK
B
E2E2-X5Y1-US
Skjermet18mm2m kabel2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 019 NOK
C
E2E2-X5Y1
Skjermet18mm2m kabel65mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 233 NOK
B
E2E2-X3D1
Skjermet12mm2m kabel69mm4X1000 Hz-25 grader til 70 grader C12 til 24 VDC2 214 NOK
A
E2E2-X2Y1-M4
Skjermet12mmM12-kontakt69mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 551 NOK
D
E2E2-X2Y1
Skjermet12mm2m kabel69mm-25 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 336 NOK
D
E2E2-X2Y2
Skjermet12mm2m kabel69mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 209 NOK
C
E2E2-X5Y2
Skjermet18mm2m kabel65mm-25 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 280 NOK
A
E2E2-X5MY1-M4
uskjermet12mm2-pin M12-kontakt70mm4X25 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 818 NOK
A
E2E2-X10MY1-M4
uskjermet18mm2-pin M12-kontakt75mm4X25 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 020 NOK
B
E2E2-X10MY1-US
uskjermet18mm2m kabel2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 752 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?