Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E2E2-X5MY1-M4 Nærhetssensor Induktiv 12mm Nei | AA9NHL 1EA70

OMRON E2E2-X5MY1-M4 Nærhetssensor Induktiv 12mm Nr

På lager
Vare: AA9NHL Model: E2E2-X5MY1-M4Kryssreferanse: 1EA70

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 818 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialeMetal
Tilfellet MaterialNikkelbelagt messing
Krets type2 ledning
Oppdage avstand5mm
Diameter12mm
Elektrisk forbindelse2-pin M12-kontakt
IP Rating67
Lengde70mm
Maks. Nåværende belastning200mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC25 Hz
Driftstemp. Område-40 grader til 85 grader C
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet24 til 240 VAC
Sensing metodeinduktiv
Skjermet / uskjermetuskjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536507000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-indikator

Produktvarianter

ProduktModellSkjermet / uskjermetDiameterElektrisk forbindelseLengdeNEMA-vurderingdrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeKraftbehovetPris
OMRON E2E2-X3D1 Nærhetssensor Induktiv 12mm Nei | AA9NHA 1EA60 E2E2-X3D1Skjermet12mm2m kabel69mm4X1000 Hz-25 grader til 70 grader C12 til 24 VDC2 214 NOK
OMRON E2E2-X2Y1-M4 Nærhetssensor Induktiv 12mm Nei | AA9NHJ 1EA68 E2E2-X2Y1-M4Skjermet12mmM12-kontakt69mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 551 NOK
OMRON E2E2-X5Y1-M4 Nærhetssensor Induktiv 18mm Nei | AA9NHK 1EA69 E2E2-X5Y1-M4Skjermet18mmM12-kontakt75mm4X25 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 862 NOK
OMRON E2E2-X10MY1-M4 Nærhetssensor Induktiv 18mm Nei | AA9NHM 1EA71 E2E2-X10MY1-M4uskjermet18mm2-pin M12-kontakt75mm4X25 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 020 NOK
OMRON E2E2-X5Y1-US nærhetssensor Induktiv 18mm Nei | AA9NHN 1EA72 E2E2-X5Y1-USSkjermet18mm2m kabel2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 019 NOK
OMRON E2E2-X10MY1-US Nærhetssensor Induktiv 18mm Nei | AA9NHQ 1EA74 E2E2-X10MY1-USuskjermet18mm2m kabel2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 752 NOK
OMRON E2E2-X2Y1 Nærhetssensor Induktiv 12mm Nei | AE7ZLU 6C796 E2E2-X2Y1Skjermet12mm2m kabel69mm-25 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E2E2-X5MY1-M4 Nærhetssensor Induktiv 12mm Nr
2 818 NOK / enhet