Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PE11 Boltkjede 4 tommers lengde | AD9CBP

BATTALION 4PE11 Boltkjede 4 tommers lengde

På lager
Vare: AD9CBP Modell: 4PE11
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedebolt
Bolthode Dia.7 / 16 "
Boltlengde4"
Kjede lengde24 "
Finishsink
maskinvareInkludert
Høyde1"
Hull per blad6
Lengde4"
DriftstypeOverflate og vinkelslag
Kaststørrelse5 / 8 "
Bredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8302416045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeFinishHøydeLengdeBreddePris
BATTALION 1WAD4 Fjærbelastede kjedebolter sink | AB3YPF 1WAD43"sink11 / 16 "3"1.5 "110NOK
BATTALION 1WAD8 Fjærbelastede kjedebolter Messing | AB3YPJ 1WAD83"Messing11 / 16 "3"1.5 "122NOK
BATTALION 4PE12 Boltkjede 6 tommers lengde | AD9CBQ 4 12 PEXNUMX6"sink-6"2"205NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PE11 Boltkjede 4 tommers lengde
136NOK / enhet