A B Handling: Momentary 3 Position Push / Pull , Grunnleggende materiale: Metal , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , Hodemateriale: Metal , IP-vurdering: 65 , Lampemodultype: Transformator , Lampemodulspenning: 120 VAC , Lampetype: gløde~~POS=TRUNC , Lampespenning: 120 VAC , Forklaring/bakgrunnsfarge: Svart / grønn og svart / rød , NEMA-vurdering: 4, 4X, 13 , Antall hoder: 3 , Erstatningslampe: Mfr. Nr. 25501-01-020 , Form: Square , Størrelse: 30mm , Type operatør: Dobbelt, ingen vakt, rektangel med ett pilotlys