Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9001KXRG137 Belyst trykknapp 30mm 1no / 1nc Grønn / rød | AF9GJL 2EP58

SQUARE D 9001KXRG137 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Grønn/rød

På lager
Vare: AF9GJL Modell: 9001KXRG137Kryssreferanse: 2EP58
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
4 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingMomentary 3 Position Push / Pull
Grunnleggende materialeMetal
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating65
Lampemodul TypeTransformator
Lampemodulsspenning120 VAC
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampespenning120 VAC
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / grønn og svart / rød
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4, 4X, 13
Antall hoder3
UtskiftingslampeMfr. Nr. 25501-01-020
FormSquare
Størrelse30mm
Type operatørDobbelt, ingen vakt, rektangel med ett pilotlys

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
SQUARE D 9001KXRG117 Belyst trykknapp 30mm 2no / 2nc Grønn / rød | AF9GJK 2EP57 9001KXRG1172NO / 2NC4 751 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9001KXRG137 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Grønn/rød
4 076 NOK / enhet