Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9001KXRG117 Belyst trykknapp 30mm 2no / 2nc Grønn / rød | AF9GJK 2EP57

SQUARE D 9001KXRG117 Opplyst trykknapp 30mm 2no/2nc Grønn/rød

På lager
Vare: AF9GJK Modell: 9001KXRG117Kryssreferanse: 2EP57

Få tak i det Mai 6, mandag
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
4 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingMomentary 3 Position Push / Pull
Grunnleggende materialeMetal
Kontakt skjema2NO / 2NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating65
Lampemodul TypeTransformator
Lampemodulsspenning120 VAC
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampespenning120 VAC
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / grønn og svart / rød
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4, 4X, 13
Antall hoder3
UtskiftingslampeMfr. Nr. 25501-01-020
FormSquare
Størrelse30mm
Type operatørDobbelt, ingen vakt, rektangel med ett pilotlys

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
SQUARE D 9001KXRG137 Belyst trykknapp 30mm 1no / 1nc Grønn / rød | AF9GJL 2EP58 9001KXRG1371NO / 1NC4 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9001KXRG117 Opplyst trykknapp 30mm 2no/2nc Grønn/rød
4 751 NOK / enhet