Destaco 9540-2R pneumatisk svingklemme har en kompakt design som gjør den tilpasningsdyktig for trange steder. Den er utstyrt med en arm som roterer på toppen av slaget, og klemmen tilbyr repeterbarhet for låsevinkel med høy nøyaktighet, og gjør derved lett mulig å klemme på et ekstremt kompakt område. Klemmen brukes der uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig, og er ideell for fiksering, testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 9540-2R klemme bruker en sterk hydraulisk klemmemekanisme som er ment å gi rask klemme i sekundære produksjonsoperasjoner, på både ikke-metalliske og metalliske produkter. Denne dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmen leverer klemkraft i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelser og har en skjermet stempelstang for beskyttelse mot sveisesprut. Den sikrer også rask sving- og klembevegelse for forbedret produktivitet og tilbyr feltjusterbar svingretning fra venstre til høyre i 90 grader. Den er sensor klar for T-spor eller runde sensorer. Den pneumatiske klemmen har en blokkformet kropp for enkel installasjon, og den leveres med stavsveisedekker for å beskytte stangen gjennom et slag. Den er i stand til å romme 6.5 mm x 5 mm T-spor og 4 mm runde brytere. I tillegg har den blitt testet i flere millioner sykluser og har en robust design for å forbedre de grunnleggende funksjonene til klemmen, og gir konsistens. Destaco 9540-2R pneumatisk svingklemme kan fungere ved trykk som varierer mellom 45 psig og 120 psig, ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit. Den leveres med klemarmer for maksimal, tretthet mindre klemkraft (maksimal total slaglengde på 20 mm) og er utstyrt med en pneumatisk sylinder som har en inngangsport for å koble til en kilde med trykkluft. Klemmen er kompatibel med flere monteringstilbehør, inkludert kroppsmonteringsflenser og erstatningstetningssett for uhindret funksjon av klemmen.
Bruksområder:
- Destaco 9540-2R pneumatisk svingklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som festing, testing, montering og sveising i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 9540-2R pneumatisk svingklemme er egnet for tøffe sveisemiljøer.
- Den har en kompakt design som gjør den tilpasningsdyktig for trange steder.
- Den leveres med stavsveisedeksler for å beskytte stangen gjennom hele slaget.
- Den kan monteres på hvilken som helst overflate eller de valgfrie sideflensmonteringssettene.
- Den pneumatiske svingklemmen kan fungere ved trykk som varierer mellom 45 psig og 120 psig, ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit.
- Den har en skjermet stempelstang for beskyttelse mot sveisesprut.
- Destaco 9540-2R klemme har armer for tretthet mindre klemkraft, med en maksimal total slaglengde på 20 mm.
- Den utstyrte armen roterer på toppen av slaget (opptil 90 grader).
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 954092: Dette erstatningstetningssettet er designet for uhindret funksjon av merkets 9540-2R pneumatiske svingklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 9540-2R pneumatisk svingklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og kvalitetsytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 9540-2R pneumatisk svingklemme har en blokkformet kropp for å tillate festing av flere monteringstilbehør. Den har en sideflenskropp med hull for å romme spindeltilbehør, og muliggjør dermed enkel overflatemontering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Pneumatiske svingklemmer er designet for fastspenning av arbeidsstykker i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De er ideelle for applikasjoner som krever kun lav klemkraft, og holder klemområdet fritt for stropper og klemkomponenter, for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykker.
Q. Hvordan velge mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?
A. For å finne ut om en venstre eller høyre svingvariant er ideell, må du visualisere armen ovenfra under klemslaget. Armer som beveger seg med klokken er høyre svingarmer og armer som beveger seg mot klokken er venstre svingarmer.
Sp. Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?
A. Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningspakningssett, klemarmadaptere og endemonteringsfotenheter for riktig og jevn funksjon.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet spesielt i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når vi arbeider med merkets mekaniske klemmer, vil vi anbefale å bruke et koblingsfett som Mobil XTC. Pneumatiske sylindertetninger krever Magnalube G-fett. De krever bare noen få dråper smøreolje for å holde dem i utmerket stand.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.