Destaco 9530-2R pneumatisk svingklemme bruker en sterk hydraulisk klemmemekanisme som er ment å gi rask klemme i sekundære produksjonsoperasjoner på både ikke-metalliske og metalliske produkter, for økt produktivitet. Den har en kompakt design som gjør den tilpasningsdyktig for trange steder og er utstyrt med en arm som roterer på toppen av slaget. Klemmen tilbyr repeterbarhet av låsevinkel med høy nøyaktighet, og gjør det dermed lett mulig å klemme på et ekstremt kompakt område. Klemmen brukes der uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig, og er ideell for fiksering, testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmen leverer klemkraft i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelse, og har en skjermet stempelstang for beskyttelse mot sveisesprut. Denne klemmen tilbyr feltjusterbar svingretning fra venstre til høyre ved 90 grader og er sensor klar for T-spor eller runde sensorer. Denne pneumatiske klemmen har en blokkformet kropp for enkel installasjon og kommer med stavsveisedekker for å beskytte stangen gjennom hele slaget. Den er i stand til å romme 6.5 mm x 5 mm T-spor og 4 mm runde brytere, i tillegg til å tilby feltjusterbar svingretning (venstre/høyre). I tillegg har denne klemmen blitt testet i flere millioner sykluser og har en robust design for å forbedre de grunnleggende funksjonene til klemmen og for å levere konsistens. Destaco 9530-2R pneumatisk svingklemme kan fungere under trykk som varierer mellom 45 psig og 120 psig, ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit. Klemarmen sikrer maksimal, tretthetsmindre klemkraft (maksimal total slaglengde på 20 mm) og er utstyrt med en pneumatisk sylinder som har en inngangsport for å koble til en kilde med trykkluft. Den er kompatibel med flere monteringstilbehør, inkludert kroppsmonteringsflenser og erstatningstetningssett for uhindret funksjon av klemmene.
Bruksområder:
Denne Destaco 9530-2R pneumatiske svingklemmen tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som fiksturering, testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 9530-2R pneumatisk svingklemme er egnet for trange steder, på grunn av armbevegelser som roterer på toppen av slag.
- Den har aluminiumskonstruksjon for korrosjonsbestandighet i tøffe sveisemiljøer.
- Klemmen leveres med et stavsveisedeksel for beskyttelse av stangen gjennom hele slaget og mot sveisesprut.
- Den kan monteres på alle sider, og et valgfritt sideflensmonteringssett er også tilgjengelig for enkel montering.
- Denne klemmen er bryterklar for sensorer for å sikre lavprofilmontering.
- Den unike utformingen av 9530-2R pneumatisk svingklemme gjør at den vedlagte armen kan svinge 90 grader på horisontalplanet før den klemmes.
- Denne klemarmen garanterer tretthet mindre klemkraft med en maksimal total slaglengde på 20 mm.
- Denne pneumatiske svingklemmen kan fungere under trykk som varierer mellom 45 psig og 120 psig, ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 953092: Disse erstatningstetningssettene er designet for uhindret funksjon av merkets 9530-2R pneumatiske svingklemme.
Standarder og godkjenninger:
Installasjon:
- Denne Destaco 9530-2R pneumatiske svingklemmen har en kropp i blokkstil med sideflens for å tillate festing av flere monteringstilbehør. Den er utstyrt med en klemarm med hull for å romme spindeltilbehør, og muliggjør dermed enkel overflatemontering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Destaco svingklemmer eller pneumatiske svingklemmer er ikke-låsende klemmer som leverer klemkraft direkte proporsjonal med innløpstrykk og borestørrelse. De er ideelle for applikasjoner som krever kun lav klemkraft, og holder klemområdet fritt for stropper og klemkomponenter, for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykker.
Sp. Er Destaco 9500-serien pneumatiske svingklemmer tilgjengelig i forskjellige sylinderboringsstørrelser?
A. Ja, Destaco 9500-serien pneumatiske svingklemmer er tilgjengelige i sylinderhullstørrelser på 22 mm, 32 mm, 40 mm og 50 mm.
Q. Hvordan velge mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?
A. For å finne ut om en venstre eller høyre svingvariant er ideell, må du visualisere armen ovenfra under klemslaget. Armer som beveger seg med klokken er høyre svingarmer og armer som beveger seg mot klokken er venstre svingarmer.
Sp. Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?
A. Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningspakningssett, klemarmadaptere og endemonteringsfotenheter for riktig og jevn funksjon.