OAKTON Konduktivitetsprobe


filtre
Kabel lengde: 10ft. , Maks. Press: 150 psi , Testparameter: ledningsevne
StilModellBody MaterialDiameterDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
A
19500-45
316 rustfritt stål1 / 2 "PT0 til 140 grader C3 854 NOK
B
19500-50
CPVC3 / 4 "PT0 til 80 grader C3 705 NOK

Konduktivitetsprobe

Oakton ledningsevnesonder bestemmer oppløsningsledningsevne og total ionkonsentrasjon av flytende eller halvfaste prøver. De har enten CPVC eller rustfritt stålkonstruksjon for å redusere oksidasjonsreaksjoner fra utsatte overflater. Disse sonder bruker en elektrodemålingsteknikk som kan brukes ved trykk opp til 150 psi. De er tilgjengelige i 1/2 & 3/4 tommer NPT-størrelser. Raptor Supplies tilbyr også Oakton ledningsevne celleprober som har en rund spiss og er ideelle for bruk med 600-serie meter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?