COLDER PRODUCTS COMPANY PLC-serien rett gjennom kobling innsatser


filtre
Body Material: acetal , Koblingsstørrelse: 1 / 4 " , Materiale: polypropylen , Maks. Press: 120 psi
StilModellRør Innvendig Dia.Kroppsdia.FARGETube Utenfor Dia.TilkoblingstypeSakLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
PLC24004
-0.72 "Hvit-MNPTInnfelt innlegg1.25 "1 / 4 "62NOK
B
PLC2400412
--Naturlig-MNPT x Sett innCoupler--169NOK
C
PLC2300612
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--207NOK
C
PLC2300412
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--205NOK
D
PLC2200412
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--67NOK
E
PLC4200412
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--210NOK
E
PLC4200612
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--222NOK
D
PLC2200612
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--61NOK
F
PLC2100612
--Naturlig3 / 8 "Rør x innsatsCoupler--225NOK
A
PLC24006
-0.87 "Hvit-MNPTInnfelt innlegg1.25 "3 / 8 "43NOK
G
PLC40006
1 / 4 "0.94 "Hvit3 / 8 "PTFPanelmontert innsats1.91 "-186NOK
H
PLC23004
1 / 4 "0.67 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.1 "-81NOK
I
PLC21006
1 / 4 "0.61 "Hvit3 / 8 "PTFInnfelt innlegg1.22 "-98NOK
J
PLC22004
1 / 4 "0.620 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.35 "-37NOK
K
PLC20006
1 / 4 "0.72 "Hvit3 / 8 "PTFInnfelt innlegg1.38 "-110NOK
L
PLC42004
1 / 4 "0.94 "Hvit-BarbedPanelmontert innsats1.91 "-111NOK
L
PLC42006
3 / 8 "0.94 "Hvit-BarbedPanelmontert innsats1.91 "-147NOK
J
PLC22006
3 / 8 "0.620 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.36 "-36NOK
H
PLC23006
3 / 8 "0.67 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.25 "-79NOK
J
PLC22005
5 / 16 "0.620 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.35 "-43NOK
L
PLC42005
5 / 16 "0.94 "Hvit-BarbedPanelmontert innsats1.91 "-170NOK
G
PLC40004
11 / 64 "0.94 "Hvit1 / 4 "PTFPanelmontert innsats1.78 "-219NOK
K
PLC20004
11 / 64 "0.72 "Hvit1 / 4 "PTFInnfelt innlegg1.25 "-109NOK

PLC-serien rett gjennom kobling innsatser

Colder Products Corporation PLC-serien rett gjennom koblingsinnsatser har en fleksibel design som tar imot feiljustering og beskytter utstyr. Disse hurtigkoblingene er laget av acetal termoplast og er immune mot de fleste delikate kjemiske løsninger. De er kompatible med både LC metall og PLC12 polypropylen koblinger. Velg fra et bredt spekter av disse PLC-serien rett gjennom koblingsinnsatser, tilgjengelig i 0.62, 0.67, 0.72 og 0.94 tommers kroppsdiametre på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?