Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22005 Inline-innsats Acetal Rett gjennom | AC4ATX 2YDA7

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC22005 Inline-innsats Acetal rett gjennom

På lager
Vare: AC4ATX Modell: PLC22005Kryssreferanse: 2YDA7
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt innlegg
Kroppsdia.0.620 "
Body Materialacetal
FARGEHvit
TilkoblingstypeBarbed
Koblingsstørrelse1 / 4 "
Lengde1.35 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / Avstengning (Rett gjennom)

Produktvarianter

ProduktModellRør Innvendig Dia.Kroppsdia.FARGETube Utenfor Dia.TilkoblingstypeSakLengdeRørstørrelsePris
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC20004 Inline-innsats Acetal Rett gjennom | AC4ATT 2YDA3 PLC2000411 / 64 "0.72 "Hvit1 / 4 "PTFInnfelt innlegg1.25 "-120NOK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC20006 Inline-innsats Acetal Rett gjennom | AC4ATU 2YDA4 PLC200061 / 4 "0.72 "Hvit3 / 8 "PTFInnfelt innlegg1.38 "-117NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLC21006 Inline-innsats Acetal Rett gjennom | AC4ATV 2YDA5 PLC210061 / 4 "0.61 "Hvit3 / 8 "PTFInnfelt innlegg1.22 "-101NOK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22004 Inline-innsats Acetal Rett gjennom | AC4ATW 2YDA6 PLC220041 / 4 "0.620 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.35 "-39NOK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22006 Inline innsats acetal rett gjennom | AC4ATY 2YDA8 PLC220063 / 8 "0.620 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.36 "-39NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLC23004 Inline-innsats Acetal Rett gjennom | AC4ATZ 2YDA9 PLC230041 / 4 "0.67 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.1 "-92NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLC23006 Albueinnsats Acetal Rett gjennom | AC4AUA 2YDC1 PLC230063 / 8 "0.67 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.25 "-89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC22005 Inline-innsats Acetal rett gjennom
48NOK / enhet