Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COLDER PRODUCTS COMPANY PLC42005 Panelfesteinnsats Acetal rett gjennom | AC4AUG 2YDC7

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC42005 Panelfeste Sett inn acetal rett gjennom

På lager
Vare: AC4AUG Modell: PLC42005Kryssreferanse: 2YDC7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
177NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmontert innsats
Kroppsdia.0.94 "
Body Materialacetal
FARGEHvit
TilkoblingstypeBarbed
Koblingsstørrelse1 / 4 "
Lengde1.91 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / Avstengning (Rett gjennom)

Produktvarianter

ProduktModellRør Innvendig Dia.Kroppsdia.FARGETube Utenfor Dia.TilkoblingstypeSakLengdeRørstørrelsePris
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC20004 Inline-innsats Acetal Rett gjennom | AC4ATT 2YDA3 PLC2000411 / 64 "0.72 "Hvit1 / 4 "PTFInnfelt innlegg1.25 "-120NOK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC20006 Inline-innsats Acetal Rett gjennom | AC4ATU 2YDA4 PLC200061 / 4 "0.72 "Hvit3 / 8 "PTFInnfelt innlegg1.38 "-117NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLC21006 Inline-innsats Acetal Rett gjennom | AC4ATV 2YDA5 PLC210061 / 4 "0.61 "Hvit3 / 8 "PTFInnfelt innlegg1.22 "-101NOK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22004 Inline-innsats Acetal Rett gjennom | AC4ATW 2YDA6 PLC220041 / 4 "0.620 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.35 "-39NOK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22005 Inline-innsats Acetal Rett gjennom | AC4ATX 2YDA7 PLC220055 / 16 "0.620 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.35 "-48NOK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22006 Inline innsats acetal rett gjennom | AC4ATY 2YDA8 PLC220063 / 8 "0.620 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.36 "-39NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLC23004 Inline-innsats Acetal Rett gjennom | AC4ATZ 2YDA9 PLC230041 / 4 "0.67 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.1 "-92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC42005 Panelfeste Sett inn acetal rett gjennom
177NOK / enhet