MUELLER INDUSTRIES Kobling, Dimple Stop


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
W 10146
582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "28NOK
B
W 10157
631 psi @ 100 grader F3 / 4 "5 / 8 "24NOK
C
W 10145
722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "14NOK
B
W 10144
779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "16NOK
B
W 10142
912 psi @ 100 grader F5 / 16 "3 / 16 "17NOK
B
W 10141
912 psi @ 100 grader F1 / 4 "1 / 8 "15NOK
B
W 10143
912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "13NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?