Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 633W 1/4 Union Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In | AB4AQH 1WLJ5

NIBCO 633W 1/4 Union Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In

På lager
Vare: AB4AQH Modell: 633W 1/4Kryssreferanse: 1WLJ5
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press912 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 633W 3/8 Union Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQJ 1WLJ6 633W 3/8779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "258NOK
NIBCO 633W 1/2 Union Wrot Copper C x C 1/2 x 1/2 In | AB4AQK 1WLJ7 633W 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "152NOK
NIBCO 633W 3/4 Union Wrot Copper C x C 3/4 x 3/4 In | AB4AQL 1WLJ8 633W 3/4582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "140NOK
NIBCO 633W 1 Union Wrot Copper C x C 1 x 1 inch 1 In | AB4AQM 1WLJ9 633W 1494 psi @ 100 grader F1.125 "1"318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 633W 1/4 Union Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In
205NOK / enhet