Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb

På lager
Vare: AE4MTD Modell: 03360Kryssref.: 5LV12 / SPI-206

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
577NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeadBlow Hammer uten tips
Ansiktsdiameter2"
HandleGlassfiber
Håndtere fargeSvart / Gul
HåndteringsmaterialeGlassfiber med sklisikre grep
HodefargeSvart
Hodelengde4.5 "
HodematerialeStål
Hodevekt22 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde13.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Dia.2"
typenUten tips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Nupla 03360 myk ansiktshammer gir dødslag uten å skade overflater. Den er nyttig til å slå meisler, pinner og små staver av tre eller plast.

Egenskaper:

  • Nupla 03360 myk ansiktshammer leverer presisjonsslag ved hjelp av Smart Hammer Technology.
  • Det indre kompositthulrommet er innkapslet i et tøft ytre deksel av polymer for holdbarhet.
  • Denne hammeren som ikke skader kan forme metallplater.
  • Den har et glassfiberhåndtak med et sklisikkert gummigrep i enden for operatørkomfort.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Når bør en myk hammer brukes?

A. En myk hammer slår gjenstander kraftigere enn en hammer uten å knekke dem som en solid metallhammer ville gjort.

Q. Hva er hodet på denne hammeren laget av?

A. Stål.

Q. Hva brukes en tosidig myk hammer til?

A. En tosidig hammer brukes til å sette dybler, sette sammen møbler og fullføre andre oppgaver som krever ikke-skadende slag.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHåndteringsmaterialeHodelengdeHodevektSakTotal lengdePris
NUPLA 03356 Power Drive Hammer uten tips 1 tomme 17 Oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Glassfiber med sklisikre grep4.125 "17 oz.DeadBlow Hammer uten tips12.625 "446NOK
NUPLA 09600 Hurtigskiftehammer uten spisser 1 tomme 6 Oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Glassfiber med vinylgrep2"6 oz.Quick Change Hammer uten tips11.875 "262NOK
NUPLA 07607 Soft Face Hammer Dead Blow 6 Lb hodevekt | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Glassfiber med sklisikre grep5.625 "96 oz.DeadBlow Hammer15.5 "1 013 NOK
NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 unse glassfiber | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Glassfiber med vinylgrep2"9 oz.Quick-Change Hammer uten tips11 "264NOK
NUPLA 03306 Hammer, Quick Change, 12oz. Vekt, C-grep, 12.5 tommers håndtak | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer uten tips-276NOK
RFQ
NUPLA 03366 Hammer, hurtigskift, 4 lbs. Vekt, C-grep, 14.5 tommers håndtak | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer uten tips-655NOK
RFQ
NUPLA 07606 Hammer, Quick-Change, 6 lbs. Vekt, 14.5 tommers håndtak | CJ4LHD 07606----Dead Blow Hammer-791NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb
577NOK / enhet