Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 09505 Soft Face Hammer 1.25 Lb glassfiber | AD2BCN 3MD70 / SPS-205

NUPLA 09505 Soft Face Hammer 1.25 Lb glassfiber

På lager
Vare: AD2BCN Modell: 09505Kryssref.: 3MD70 / SPS-205

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
377NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakQuick-Change Hammer uten tips
HandleGlassfiber
Håndtere fargeSvart / Gul
HåndteringsmaterialeGlassfiber med vinylgrep
Hodelengde2.75 "
Hodevekt36 Oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde14 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Dia.2 inn.
typenUten tips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHodelengdeHodevektSakTotal lengdePris
NUPLA 09550 Soft Face Hammer 7 unse glassfiber | AD2BCM 3MD69 / SPS-150 095502.375 "16 oz.Quick-Change Hammer uten tips12.5 "284NOK
NUPLA 09520 Quick-Change Hammer, 4.25 lbs. Vekt, C-grep, Medium/Tøff Tips | CJ4LHH 09520--Hammer med mykt ansikt-601NOK
RFQ
NUPLA 09557 Quick-Change Hammer, 1.25 lbs. Vekt, C-grep, Medium/Tøff Tips | CJ4LHJ 09557--Hammer med mykt ansikt-405NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 09505 Soft Face Hammer 1.25 Lb glassfiber
377NOK / enhet