SHAW PLUGS Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger, 1 til 2 tommer


Shaw Plugs Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger sikrer en lavtrykkstetning i sirkulære åpninger og rørledninger for rørledningsplettering og maling og vedlikeholdsapplikasjoner. Disse 1 til 2-tommers ekspansjonspluggene har ingen gjenger og installeres i rørene ved å bare skyve pluggen inn i åpningen. Shaw T-håndtak ekspansjonsplugger er også egnet for applikasjoner som krever nøyaktig forsegling....Les meg

filtre
StilModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris (eks. mva)
A
51015
1.5 "1.380 "til 1.518"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite737NOK
A
51013
1.25 "1.190 "til 1.309"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite663NOK
A
51017
1.75 "1.630 "til 1.793"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite764NOK
A
51019
2"1.950 "til 2.165"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite843NOK

Egenskaper

  • Disse ekspansjonspluggene har sinkbelagte stålkonstruksjon for å forhindre at pluggen blir skadet/deformert under høyt trykk og gjentatt bruk.
  • De har en tetningsende av neopren for å gripe innsiden av røret sikkert, og sikrer en lekkasjetett forsegling.
  • Disse pluggene kommer med et mekanisk håndtak for å låse / tette pluggen etter montering i røret.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere Shaw Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger?

Den gjengefrie utformingen av disse pluggene gjør at brukeren kan skyve dem direkte inn i hullet som skal tettes. Når pluggen er inne, aktiveres spaken for å låse ekspansjonspluggen på plass.

Hvordan fjerne/koble fra Shaw Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger?

Disse pluggene kan frigjøres / frigjøres ved å trekke i spaken, denne handlingen kobler ut ekspansjonspluggen og lar brukeren åpne det forseglede røret umiddelbart.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?