Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 51015 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/2 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTT 14M016

SHAW PLUGS 51015 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/2 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AA6PTT Modell: 51015Kryssreferanse: 14M016
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
707NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Body MaterialForzinket stål
HåndteringsmaterialeMessing
Inne i Dia.1.380 "til 1.518"
MaterialeNeopren Gummi
Maks. LufttrykkOpp til 5 psi
Maks. Diameter1.545 "
Min. Dia.1.38 "
Nominell størrelse1.5 "
typenSnap-Tite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris
SHAW PLUGS 51013 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/4 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTR 14M015 510131.25 "1.190 "til 1.309"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite694NOK
SHAW PLUGS 51017 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-3/4 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTU 14M017 510171.75 "1.630 "til 1.793"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite745NOK
SHAW PLUGS 51019 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTV 14M018 510192"1.950 "til 2.165"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite816NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 51015 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/2 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi
707NOK / enhet