Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSF100 Soft Face Hammer uten spiss 0.36 Lb 1 In | AD9DXN 4R437

PROTO JSF100 Soft Face Hammer uten spiss 0.36 Lb 1 In

På lager
Vare: AD9DXN Modell: JSF100Kryssref.: 4R437
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer med mykt ansikt
HandleGlassfiber
Håndtere fargeSvart, rød
HåndteringsmaterialeGlassfiber med vinylgrep
Hodelengde2"
Hodevekt6 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde12 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Dia.1 inn.
typenUten tips
BrukerTips 4R402, 4R403, 4R404, 4R405, 4R407, 4R408

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHodelengdeHodevektTotal lengdePris
PROTO JSF205 Soft Face Hammer uten spiss 2 tommer Diameter 1.8 lb | AC6WBH 36M939 JSF2052.5 "28 oz.15 "499NOK
PROTO JSF105 Soft Face Hammer uten spiss 0.52 Lb 1 In | AD9DXP 4R438 JSF1052"8 oz.12 "319NOK
PROTO JSF150 Soft Face Hammer uten spiss 0.61 Lb 1 1/2In | AD9DXR 4R440 JSF1502.375 "14 oz.13.5 "369NOK
PROTO JSF200 Soft Face Hammer uten spiss 1.05 Lb 2 In | AD9DXU 4R443 JSF2002.5 "16 oz.15 "476NOK
PROTO JSF250 Soft Face Hammer uten spiss 1.85Lb 2 1/2 In | AD9DXX 4R447 JSF2503.25 "2 lb.16.5 "652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSF100 Soft Face Hammer uten spiss 0.36 Lb 1 In
258NOK / enhet