Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSF200HM Soft Face Hammer uten spiss 1.43 Lb 2 In | AD9DXV 4R444

PROTO JSF200HM Soft Face Hammer uten spiss 1.43 Lb 2 In

På lager
Vare: AD9DXV Modell: JSF200HMKryssref.: 4R444
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
1 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer med mykt ansikt
FARGESvart, rød
HandleGlassfiber
Håndtere fargeSvart, rød
HåndteringsmaterialeGlassfiber med vinylgrep
HardhetMedium / Hard
Hodelengde2.5 "
Hodevekt23 Oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde14 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Dia.2 inn.
TipsmaterialeIkke giftig plast
Tips TypeMedium / Hard
typenMed tips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHardhetHodelengdeHodevektTotal lengdeTips TypePris
PROTO J1360 Soft Face Hammer med 2 tips 1 3/16 tommers diameter | AD2KYU 3R495 J1360Grå / GrønnMiddels / Tøff2.75 "13 oz.13 21 / 64 "Middels / Tøff515NOK
PROTO J1364 Soft Face Hammer 1 11/16 Diameter Glassfiber | AD2KYX 3R499 J1364Grå / GrønnMiddels / Tøff4 11 / 16 "2 lb.14 53 / 64 "Middels / Tøff1 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSF200HM Soft Face Hammer uten spiss 1.43 Lb 2 In
1 035 NOK / enhet