Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1364 Soft Face Hammer 1 11/16 Diameter Glassfiber | AD2KYX 3R499

PROTO J1364 Soft Face Hammer 1 11/16 Diameter Glassfiber

På lager
Vare: AD2KYX Modell: J1364Kryssref.: 3R499 / 4R446
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
1 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer med mykt ansikt
FARGEGrå / Grønn
HandleGlassfiber
Håndtere fargeSvart, rød
HåndteringsmaterialeGlassfiber med vinylgrep
HardhetMiddels / Tøff
Hodelengde4 11 / 16 "
Hodevekt2 lb.
IkkeparkeringNei
Total lengde14 53 / 64 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Dia.1-11 / 16 tommer
TipsmaterialeIkke giftig plast
Tips TypeMiddels / Tøff
typenMed tips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.819
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHardhetHodelengdeHodevektTotal lengdeTips TypePris
PROTO J1360 Soft Face Hammer med 2 tips 1 3/16 tommers diameter | AD2KYU 3R495 J1360Grå / GrønnMiddels / Tøff2.75 "13 oz.13 21 / 64 "Middels / Tøff515NOK
PROTO JSF200HM Soft Face Hammer uten spiss 1.43 Lb 2 In | AD9DXV 4R444 JSF200HMSvart, rødMedium / Hard2.5 "23 Oz.14 "Medium / Hard1 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1364 Soft Face Hammer 1 11/16 Diameter Glassfiber
1 037 NOK / enhet