Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1360 Soft Face Hammer med 2 tips 1 3/16 tommers diameter | AD2KYU 3R495

PROTO J1360 Soft Face Hammer med 2 tips 1 3/16 tommers diameter

På lager
Vare: AD2KYU Modell: J1360Kryssref.: 3R495 / 4R441
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
515NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer med mykt ansikt
FARGEGrå / Grønn
HandleGlassfiber
Håndtere fargeSvart, rød
HåndteringsmaterialeGlassfiber med vinylgrep
HardhetMiddels / Tøff
Hodelengde2.75 "
Hodevekt13 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde13 21 / 64 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Dia.1-3 / 16 tommer
TipsmaterialeIkke giftig plast
Tips TypeMiddels / Tøff
typenMed tips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHardhetHodelengdeHodevektTotal lengdeTips TypePris
PROTO J1364 Soft Face Hammer 1 11/16 Diameter Glassfiber | AD2KYX 3R499 J1364Grå / GrønnMiddels / Tøff4 11 / 16 "2 lb.14 53 / 64 "Middels / Tøff1 037 NOK
PROTO JSF200HM Soft Face Hammer uten spiss 1.43 Lb 2 In | AD9DXV 4R444 JSF200HMSvart, rødMedium / Hard2.5 "23 Oz.14 "Medium / Hard1 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1360 Soft Face Hammer med 2 tips 1 3/16 tommers diameter
515NOK / enhet