Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VAUGHAN SH200 Hammer Rawhide 4Lb tre | AD7RPU 4GB47

VAUGHAN SH200 hammer med delt hode råskinn 4 Lb tre

På lager
Vare: AD7RPU Modell: SH200Kryssref: 4GB47

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt hodehammer
FARGEbrun
HandleWood
Håndtere fargeNaturlig
HåndteringsmaterialeHickory
HardhetMedium
Hodelengde5.75 "
Hodevekt64 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde13.75 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Dia.2 inn.
TipsmaterialeRawhide
Tips TypeMedium
typenSplitt hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4205008000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellHandleHodelengdeHodevektTotal lengdetypenPris
VAUGHAN SH175 Hammer med splitt hode Rawhide 3Lb Wood | AD7RPT 4GB46 SH175Wood5.5 "48 oz.12.75 "Splitt hode960NOK
VAUGHAN SH275 hammer med splitt hode Rawhide 7Lb Wood | AD7RPV 4GB48 SH275Wood6.5 "112 Oz.15.75 "Splitt hode1 796 NOK
VAUGHAN SH125 Split Head Rawhide Hammer 16 Unse Hickory | AE8CYN 6CLU0 SH125Hickory4 1 / 2 "16 oz.11 "Utskiftbart tips750NOK
VAUGHAN SH150 Rawhide Hammer med splitthode 24 unse Hickory | AE8CYP 6CLU1 SH150Hickory5"24 oz.12 "Utskiftbart tips833NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAUGHAN SH200 hammer med delt hode råskinn 4 Lb tre
1 124 NOK / enhet