Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 09500 Hurtigskiftehammer uten spisser 2 tommer 17 Oz | AC2NMN 2LMX8 / SPS-200

NUPLA 09500 Hurtigskiftehammer uten tips 2 tomme 17 Oz

På lager
Vare: AC2NMN Modell: 09500Kryssref: 2LMX8 / SPS-200

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
309NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakQuick Change Hammer uten tips
HandleGlassfiber
Håndtere fargeSvart / Gul
HåndteringsmaterialeGlassfiber med vinylgrep
Hodelengde2.625 "
Hodevekt24 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde13.75 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Dia.2 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Nupla 09500 hurtigskiftehammer er designet for tømrer- og konstruksjonsapplikasjoner. Den tillater utskiftbare hoder med varierende hardhetsgrader.

Egenskaper:

  • Nupla 09500 hurtigskiftehammer har et plasthode som ikke antennes eller gnister.
  • Denne flerhodehammeren med et støtdempende glassfiberhåndtak minimerer vibrasjoner ved støt.
  • Denne Nupla-hammeren leverer presisjonsslag uten deadblow-teknologi ved å tilby et bredt utvalg av vekter og spisshardhet.
  • Den inkluderer utskiftbare hammerholdere med myk ansikt og et ribbet grep for brukerkomfort.
  • Denne enheten har et ikke-jernholdig sneglelastet komposittkammer som er fullstendig pakket inn i en slitesterk polymer ytre kappe.
  • Hammerhåndtaket er sammensatt av solid nuplaglass og er pultrudert med et spesielt lim og flere glassfiberfibre for vær- og kjemikaliebestandig ytelse.

Kompatibelt tilbehør:

  • Nupla utskiftbare tips: Disse Nupla hammerspissene er tilgjengelige i vinyl, nylon, herdet stål og messingvarianter med forskjellig hardhet og gjengestørrelse.

Produktvarianter

ProduktModellHodelengdeHodevektSakTotal lengdePris
NUPLA 09555 Hurtigskiftehammer uten spisser 1 1/2 In | AC2NMP 2LMX9 / SPS-155 095552.375 "20 oz.Quick Change Hammer uten tips12.5 "323NOK
NUPLA 09400 Soft Face Hammer 2.25 Lb glassfiber | AE4MTG 5LV15 / SPS-300 094003.75 "64 oz.Quick-Change Hammer uten tips15 "684NOK
NUPLA 09405 Soft Face Hammer 4.25 Lb glassfiber | AE4MTH 5LV16 / SPS-305 094053.75 "96 oz.Quick-Change Hammer uten tips15 "938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 09500 Hurtigskiftehammer uten tips 2 tomme 17 Oz
309NOK / enhet