Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FL 1K Elektrisk kraftmåler, 1 kN Maks. Kraft, 0.5 N Lesbarhet | CE8JRZ

KERN AND SOHN FL 1K Elektrisk kraftmåler, 1 kN Maks. Kraft, 0.5 N Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JRZ Modell: FL 1K
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
7 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital kraftmåler
Batteriets ladetid8 timer.
Saksbredde175mm
Sifferstørrelse8.5mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon175 x 75 x 30 mm
Husets høyde30 mm
Husets lengde75 mm
Housing MaterialAluminum
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Maks. Makt1 kN
Målekapasitet1000N
Min. Omgivelsestemp.15 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.5N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.45
Skipets høyde (cm)8.9
Skipets lengde (cm)29.5
Skipets bredde (cm)34.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStandard logoPris
KERN OG SOHN FL 10 Elektrisk kraftmåler, 10 N Maks. Kraft, 0.005 N Lesbarhet | CE8JRW FL 10-6 855 NOK
KERN OG SOHN FL 100 Elektrisk kraftmåler, 100 N Maks. Kraft, 0.05 N Lesbarhet | CE8JRX FL 100-6 855 NOK
KERN OG SOHN FL 20 Elektrisk kraftmåler, 25 N Maks. Kraft, 0.01 N Lesbarhet | CE8JTB FL 20-6 855 NOK
KERN OG SOHN FL 200 Elektrisk kraftmåler, 250 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet | CE8JTC FL 200-6 855 NOK
KERN OG SOHN FL 5 Elektrisk kraftmåler, 5 N Maks. Kraft, 0.002 N Lesbarhet | CE8JTF FL 5ISO.png6 855 NOK
KERN OG SOHN FL 50 Elektrisk kraftmåler, 50 N Maks. Kraft, 0.02 N Lesbarhet | CE8JTG FL 50-6 855 NOK
KERN OG SOHN FL 500 Elektrisk kraftmåler, 500 N Maks. Kraft, 0.2 N Lesbarhet | CE8JTH FL 500-6 855 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FL 1K Elektrisk kraftmåler, 1 kN Maks. Kraft, 0.5 N Lesbarhet
7 817 NOK / enhet