Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CP 3000-0Y4 Lastcelle, 3Kg Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CJ6ZNQ

KERN AND SOHN CP 3000-0Y4 Lastcelle, 3 kg Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemp. Område

På lager
Vare: CJ6ZNQ Modell: CP 3000-0Y4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
661NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast Cell
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
Min. Omgivelsestemp.-20 grader C
Plattformhøyde120mm
Plattformbredde120 mm
Veiekapasitet3kg
Veieplattformens dimensjoner120 x 120 x 0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.095
Skipets høyde (cm)3.5
Skipets lengde (cm)5
Skipets bredde (cm)12
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CP 1500-0Y4 Lastcelle, 1.5 kg Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CJ6ZNL CP 1500-0Y41.5kg661NOK
KERN OG SOHN CP 300-0Y4 Lastcelle, 300g Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemperatur. Rekkevidde | CJ6ZNR CP 300-0Y4300g661NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CP 3000-0Y4 Lastcelle, 3 kg Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemp. Område
661NOK / enhet