GODKJENT LEVERANDØR 5TPJ2 Multi-pinne verktøyholder W 8-1/2 tommer PK5 | AE6KTX

APPROVED VENDOR 5TPJ2 Multi-pinne verktøyholder W 8-1/2 tommer PK5

På lager
Vare: AE6KTX Modell: 5TPJ2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-Prong verktøyholder
AnleggSveiset
FinishSvart
HullformRund
Hullstørrelse7 / 25 "
Hullavstand1"
Inne i Dia.7/16 og 13/16 "
MaterialeStål
Projeksjon1-13 / 32 "
Stangtykkelse3/16 og 7/16 "
typenLåsestil
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.47
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)39.62
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHullformHullstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPF2 Multi-pinne verktøyholder W 8-1/8 tommer PK5 | AE6KRP 5TPF2Bright sinkRund7 / 25 "232NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE25 Verktøyholder | AF2VTP 6ÅÅ25Bright sinkSquare3"52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPJ2 Multi-pinne verktøyholder W 8-1/2 tommer PK5
232NOK / enhet