Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TPF2 Multi-pinne verktøyholder W 8-1/8 tommer PK5 | AE6KRP

APPROVED VENDOR 5TPF2 Multi-pinne verktøyholder W 8-1/8 tommer PK5

På lager
Vare: AE6KRP Modell: 5TPF2
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-Prong verktøyholder
Bøy vinkel5/32 grader F
AnleggSveiset
FinishBright sink
HullformRund
Hullstørrelse7 / 25 "
Hullavstand1"
Inne i Dia.7/16 og 13/16 "
MaterialeStål
Projeksjon1-13 / 32 "
Stangtykkelse3/16 og 7/16 "
typenLåsestil
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHullformHullstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPJ2 Multi-pinne verktøyholder W 8-1/2 tommer PK5 | AE6KTX 5TPJ2SvartRund7 / 25 "232NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE25 Verktøyholder | AF2VTP 6ÅÅ25Bright sinkSquare3"52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPF2 Multi-pinne verktøyholder W 8-1/8 tommer PK5
232NOK / enhet