Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 475040 måler digital kraft 0.05 til 176 unser | AD3HGL 3ZH93

EXTECH 475040 Måler digital kraft 0.05 til 176 unser

På lager
Vare: AD3HGL Modell: 475040Kryssreferanse: 3ZH93

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
6 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital kraftmåler
Nøyaktighet+/- 0.4% + 1 siffer
Vise5-sifret LCD
FunksjonMål spenning (trekk) kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller hvilken som helst mekanisk mekanisme
Område176 Oz./5000 g / 49 N
oppløsning0.05 oz./1 g / 0.01 N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9031808085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetOmrådeoppløsningPris
EXTECH 475044 måler digital kraft 0 til 44 pund | AB3KXP 1TZ42 475044+/- 0.5% + 2 sifre44 Lb./20 Kg / 196 N0.01 lb / 0.01 kg / 0.05 N8 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 475040 Måler digital kraft 0.05 til 176 unser
6 143 NOK / enhet