REELCRAFT Luft- / vanninnløpsslanger


filtre
Maks trykk: 300 psi , Maks. Temp.: 150 F , Type: standard
StilModellSlange inne i Dia.SlangelengdeTrådPris (eks. mva)
A
S601020-2 1
1 / 2 "2ft.1/2 (M) NPT478NOK
A
S601034-3 1
3 / 4 "3ft.3/4 (M) NPT657NOK
A
S601024-2 1
3 / 8 "2ft.3/8 (M) NPT485NOK

Luft- / vanninnløpsslanger

Luft-/vanninntaksslanger til spolemaskiner gir en fleksibel slangeforbindelse mellom slangetrommelinntaket og forsyningskilden for å forhindre mulig feiljustering. Disse enhetene er laget av PVC for å motstå slitasje, slitasje og korrosjon, og gir utmerkede strømningshastigheter i luft- og vanntransportlinjer. De er tilgjengelige i 2 og 3 fots lengder. Svingbeslag beskytter slangen under montering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?