Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT S601024-2 1 ledningsslange 3/8 tommer x 2 fot | AD8WFV 4NB40

REELCRAFT S601024-2 1 blyslange 3/8 tommer x 2 fot

På lager
Vare: AD8WFV Modell: S601024-2 1Kryssref: 4NB40
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
530NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlyslange
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde2ft.
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 F
Tråd3/8 (M) NPT
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.SlangelengdeTrådPris
REELCRAFT S601020-2 1 blyslange 1/2 tommer x 2 føtter | AD8WFW 4NB41 S601020-2 11 / 2 "2ft.1/2 (M) NPT550NOK
REELCRAFT S601034-3 1 blyslange 3/4 tommer x 3 fot | AD8WFX 4NB42 S601034-3 13 / 4 "3ft.3/4 (M) NPT734NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S601024-2 1 blyslange 3/8 tommer x 2 fot
530NOK / enhet