Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FS 2-20 Elektrisk kraftmåler, 20 N Maks. Kraft, 0.004 N Lesbarhet | CJ6ZTZ

KERN AND SOHN FS 2-20 Elektrisk kraftmåler, 20 N Maks. Kraft, 0.004 N Lesbarhet

På lager
Vare: CJ6ZTZ Modell: FS 2-20

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
12 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital kraftmåler
Batteriets ladetid8 timer.
Saksbredde71mm
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon71 x 31 x 180 mm
Husets høyde180 mm
Husets lengde31 mm
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Makt20 N
StrømforsyningUSB
lesbarhet0.004 N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)9
Skipets lengde (cm)18.5
Skipets bredde (cm)28
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MaktlesbarhetPris
KERN OG SOHN FS 2-100 Elektrisk kraftmåler, 100 N Maks. Kraft, 0.02 N Lesbarhet | CJ6ZTY FS 2-100100 N0.02 N12 869 NOK
KERN OG SOHN FS 2-200 Elektrisk kraftmåler, 200 N Maks. Kraft, 0.04 N Lesbarhet | CJ6ZUA FS 2-200200 N0.04 N12 869 NOK
KERN OG SOHN FS 2-50 Elektrisk kraftmåler, 50 N Maks. Kraft, 0.01 N Lesbarhet | CJ6ZUB FS 2-5050 N0.01 N12 869 NOK
KERN OG SOHN FS 2-500 Elektrisk kraftmåler, 500 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet | CJ6ZUC FS 2-500500 N0.1 N12 869 NOK
KERN OG SOHN FS 4-100 Elektrisk kraftmåler, 100 N Maks. Kraft, 0.02 N Lesbarhet | CJ6ZUD FS 4-100100 N0.02 N14 192 NOK
KERN OG SOHN FS 4-20 Elektrisk kraftmåler, 20 N Maks. Kraft, 0.004 N Lesbarhet | CJ6ZUE FS 4-2020 N0.004 N14 192 NOK
KERN OG SOHN FS 4-200 Elektrisk kraftmåler, 200 N Maks. Kraft, 0.04 N Lesbarhet | CJ6ZUF FS 4-200200 N0.04 N14 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FS 2-20 Elektrisk kraftmåler, 20 N Maks. Kraft, 0.004 N Lesbarhet
12 869 NOK / enhet