Force målere

filtre

KERN AND SOHN -

FC-seriens elektriske kraftmålere

StilModellBoligdimensjonHusets lengdePris (eks. mva)
AFC 500135 x 73 x 34 mm73 mm4 991NOK
BFC 50140 x 70 x 34 mm70 mm4 991NOK
CFC 10145 x 73 x 34 mm73 mm4 991NOK
DFC 1K145 x 73 x 34 mm73 mm4 991NOK
EFC 100145 x 73 x 34 mm73 mm4 991NOK
KERN AND SOHN -

Digitale kraftmålere i FL-serien

StilModellStandard logoPris (eks. mva)
AFL 10-6 855NOK
BFL 100-6 855NOK
CFL 1K-7 817NOK
DFL 20-6 855NOK
EFL 200-6 855NOK
FFL 50-6 855NOK
GFL 500-6 855NOK
HFL 5ISO.png6 855NOK
KERN AND SOHN -

CP P3-serien enkeltpunktslastceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACP 30-3P3-914NOK
BCP 40-3P340Kg914NOK
CCP 50-3P350kg914NOK
DCP 75-3P375Kg914NOK
ECP 100-3P3100kg926NOK
KERN AND SOHN -

CO Y4 Series Miniatyrknapp Type Måleceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACO 5-Y45kg2 826NOK
BCO 10-Y410kg2 766NOK
EXTECH -

Måler digital kraft

StilModellNøyaktighetOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A475040+/- 0.4% + 1 siffer176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N6 143NOK
B475044+/- 0.5% + 2 sifre44 Lb./20 Kg / 196 N0.01 lb / 0.01 kg / 0.05 N8 775NOK
KERN AND SOHN -

CS P1 Series S måleceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACS 25-3P125kg2 405NOK
BCS 50-3P150kg2 405NOK
CCS 100-3P1100kg2 405NOK
DCS 150-3P1150kg2 405NOK
ECS 250-3P1250kg2 405NOK
FCS 500-3P1500kg2 405NOK
GCS 600-3P1600kg2 405NOK
HCS 750-3P1750Kg2 405NOK
ICS 1000-3P11000kg2 766NOK
JCS 1500-3P11500kg2 766NOK
KCS 2000-3P12000kg3 127NOK
LCS 2500-3P12500Kg3 127NOK
MCS 5000-3P15000kg3 127NOK
NCS 7500-3P17500Kg6 374NOK
OCS 10000-3P110000kg6 374NOK
PCS 15000-3P115000Kg8 298NOK
QCS 20000-3P120000Kg9 140NOK
RCS 30000-3P130000Kg23 453NOK
KERN AND SOHN -

Digital Force målere

StilModellPris (eks. mva)
AFH 10 EXT.9 306NOK
RFQ
BFL TM5 727NOK
RFQ
JONARD -

Dynamometer målerskive

StilModellRingoppgraderingOmrådePris (eks. mva)
AGD-314 til 30 g4 009NOK
BGD-525 til 50 g3 943NOK
CGD-10510 til 100 g3 976NOK
DGD-251030 til 250 g4 246NOK
EGD-301040 til 350 g4 025NOK
FGD-151015 til 150 g4 147NOK
GGD-502060 til 500 g7 389NOK
HGD-10025100 til 1000 g7 184NOK
IGD-20050200 til 2000 g8 128NOK
StilModellNøyaktighetMaks. KapasitetPris (eks. mva)
A719-010M2 oz.10 lb.3 389NOK
A719-040M8 oz.40 lb.3 389NOK
StilModelloppløsningPris (eks. mva)
AISF-DF50A0.001 lbf16 528NOK
AISF-DF100A0.005 lbf16 528NOK
AISF-DF200A0.01 lbf15 767NOK
AISF-DF500A0.01 lbf15 900NOK
AISF-DF1KA0.05 lbf16 528NOK
KERN AND SOHN -

CS Q1 Series S-måleceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACS 50-3Q150kg2 585NOK
BCS 100-3Q1100kg2 585NOK
CCS 150-3Q1150kg2 585NOK
DCS 200-3Q1200kg2 585NOK
ECS 300-3Q1300kg2 585NOK
FCS 500-3Q1500kg2 585NOK
GCS 750-3Q1750Kg2 585NOK
HCS 1000-3Q11000kg2 585NOK
ICS 1500-3Q11500kg3 006NOK
JCS 2000-3Q12000kg3 006NOK
KCS 3000-3Q13000kg4 450NOK
LCS 5000-3Q15000kg4 450NOK
MCS 6000-3Q16000kg4 450NOK
KERN AND SOHN -

CT P2-serien Skjærstrålemåleceller

Kern og Sohn CT-P2 Series skjærstrålemåleceller er spesialiserte sensorer som er egnet for nøyaktig måling av vekt eller trykkkraft. Disse enhetene er kompatible med et bredt spekter av veieenheter, inkludert plattformvekter, veiebeholdere, innfelte gulvvekter og andre. De har sveiset konstruksjon som skaper en hermetisk forsegling for å hindre inntrengning av fuktighet, forurensninger eller gasser som kan påvirke enhetens nøyaktighet. Disse RoHS-klagecellene er tilgjengelige i 500 til 10000 4 kg lastekapasiteter, noe som tillater et bredt spekter av vektmålingskrav. De har monteringshull eller grensesnitt som muliggjør sikker feste til veieplattformen og har en XNUMX-leder tilkobling for å kompensere for motstanden i ledningsledningene, og minimerer feil i nøyaktigheten.

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACT 500-3P2500kg1 238NOK
BCT 1000-3P21000kg1 238NOK
CCT 3000-3P23000kg1 503NOK
DCT 5000-3P25000kg1 491NOK
ECT 10000-3P210000kg2 140NOK
KERN AND SOHN -

CK P1-serien miniatyrlastceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACK 1-0P11Kg396NOK
BCK 2-0P12kg396NOK
CCK 3-0P13kg396NOK
DCK 5-0P15kg396NOK
ECK 6-0P16kg408NOK
FCK 600-0P2600g589NOK
FCK 600-0P1600g396NOK
KERN AND SOHN -

CP P2-serien enkeltpunktslastceller

StilModellPlattformhøydePlattformbreddeVeiekapasitetVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
ACP 200-3P2400 mm400 mm200kg400 x 400 x 0 mm974NOK
BCP 300-3P2400 mm400 mm300kg400 x 400 x 0 mm974NOK
CCP 100-3P2400 mm400 mm100kg400 x 400 x 0 mm974NOK
DCP 150-3P2400 mm400 mm150kg400 x 400 x 0 mm974NOK
ECP 400-3P2450 mm450 mm400Kg450 x 450 x 0 mm974NOK
FCP 500-3P2450 mm450 mm500kg450 x 450 x 0 mm974NOK
SHIMPO -

Mekaniske kraftmålere

StilModellRingoppgraderingOmrådePris (eks. mva)
AMF-1KG0.005 kg1Kg6 365NOK
AMF-2KG0.01 kg2Kg6 365NOK
AMF-20.01 lb2 kg6 365NOK
AMF-3KG0.02 kg3Kg6 365NOK
AMF-5KG0.025 kg5Kg6 365NOK
AMF-50.025 lb5 kg6 365NOK
AMF-10KG0.05 kg10Kg6 365NOK
BMF-100.05 lb10 kg6 365NOK
AMF-20KG0.1 kg20Kg6 365NOK
AMF-200.1 lb20 kg6 365NOK
AMF-30KG0.2 kg30Kg6 365NOK
AMF-300.2 lb30 kg6 365NOK
AMF-1000.5 lb100 kg6 365NOK
AMF-50KG0.25 kg50Kg6 365NOK
AMF-500.25 lb50 kg6 365NOK
KERN AND SOHN -

Last celler

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACD 20-3P1-5 532NOK
RFQ
BCD 100-2P2-44 500NOK
RFQ
BCD 10-2P2-14 192NOK
RFQ
ACD 10-3P1-5 532NOK
RFQ
BCD 20-2P2-14 192NOK
RFQ
BCD 30-2P2-22 731NOK
RFQ
ACD 40-3P1-5 532NOK
RFQ
BCD 50-2P2-25 377NOK
RFQ
ACD 50-3P1-5 532NOK
RFQ
CCK 1000-0P31Kg281NOK
DCK 300-0P2300g589NOK
JONARD -

Trykk på trekkraftmåler

StilModellOmrådePris (eks. mva)
AGPP-80 til 8 oz / 220 g1 287NOK
BGPP-150 til 15 Lb / 6804g1 347NOK
CGPP-360 til 36 oz / 1020 g1 250NOK
DGPP-720 til 72 oz / 2025 g1 203NOK
KERN AND SOHN -

CR Q1-seriens veieceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACR 2500-1Q12500Kg3 427NOK
BCR 5000-1Q15000kg3 427NOK
CCR 10000-1Q110000kg3 427NOK
DCR 20000-1Q120000Kg6 735NOK
ECR 30000-1Q130000Kg6 735NOK
KERN AND SOHN -

CR Y1-serien måleceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACR 500-1Y1500kg3 247NOK
BCR 1000-1Y11000kg3 247NOK
CCR 5000-1Y15000kg3 247NOK
DCR 10000-1Y110000kg5 171NOK
ECR 20000-1Y120000Kg5 171NOK
KERN AND SOHN -

CB Q2 Series Bending Beam Last Cells

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACB 750-3Q2750Kg2 886NOK
BCB 1000-3Q21000kg2 886NOK
CCB 1500-3Q21500kg2 886NOK
KERN AND SOHN -

CO Y2 Series Miniatyrknapp Type Måleceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACO 10-Y210kg3 006NOK
BCO 20-Y220kg3 006NOK
CCO 50-Y250kg3 006NOK
DCO 100-Y2100kg3 728NOK
ECO 200-Y2200kg3 728NOK
FCO 500-Y2500kg3 728NOK
GCO 1000-Y21000kg3 728NOK
HCO 2000-Y22000kg4 149NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?