KERN AND SOHN FC-seriens elektriske kraftmålere


filtre
Skjermtype: LCD , Hushøyde: 34 mm , Husmateriale: Metal , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Maks. Makt: 1 kN , Strømforsyning: Power Adapter , Standard logo:
StilModellBoligdimensjonHusets lengdePris (eks. mva)
A
FC 500
135 x 73 x 34 mm73 mm4 991 NOK
B
FC 50
140 x 70 x 34 mm70 mm4 991 NOK
C
FC 10
145 x 73 x 34 mm73 mm4 991 NOK
D
FC 1K
145 x 73 x 34 mm73 mm4 991 NOK
E
FC 100
145 x 73 x 34 mm73 mm4 991 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?