Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FC 50 Elektrisk kraftmåler, 50 N Maks. Kraft, 0.01 N Lesbarhet | CE8JNC

KERN AND SOHN FC 50 elektrisk kraftmåler, 50 N Maks. Kraft, 0.01 N Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JNC Modell: FC 50

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
4 991 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital kraftmåler
Batteriets ladetid4 timer.
Saksbredde140mm
Sifferstørrelse10mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon140 x 70 x 34 mm
Husets høyde34 mm
Husets lengde70 mm
Housing MaterialMetal
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Målekapasitet50N
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.01N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2
Skipets høyde (cm)11
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)34
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets lengdePris
KERN OG SOHN FC 10 Elektrisk kraftmåler, 10 N Maks. Kraft, 0.01 N Lesbarhet | CE8JMZ FC 10145 x 73 x 34 mm73 mm4 991 NOK
KERN OG SOHN FC 100 Elektrisk kraftmåler, 100 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet | CE8JNA FC 100145 x 73 x 34 mm73 mm4 991 NOK
KERN OG SOHN FC 1K elektrisk kraftmåler, 1 kN Maks. Kraft, 1 N Lesbarhet | CE8JNB FC 1K145 x 73 x 34 mm73 mm4 991 NOK
KERN OG SOHN FC 500 elektrisk kraftmåler, 500 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet | CE8JND FC 500135 x 73 x 34 mm73 mm4 991 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FC 50 elektrisk kraftmåler, 50 N Maks. Kraft, 0.01 N Lesbarhet
4 991 NOK / enhet