Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CP 40-3P3 Lastcelle, 40Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CJ6ZNY

KERN AND SOHN CP 40-3P3 Lastcelle, 40 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område

På lager
Vare: CJ6ZNY Modell: CP 40-3P3
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
914NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast Cell
Maks. Omgivelsestemp.65 grader C
Min. Omgivelsestemp.-35 grader C
Plattformhøyde400 mm
Plattformbredde350 mm
Veiekapasitet40Kg
Veieplattformens dimensjoner350 x 400 x 0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.439
Skipets høyde (cm)3.5
Skipets lengde (cm)11.5
Skipets bredde (cm)22.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CP 50-3P3 Lastcelle, 50Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYU CP 50-3P350kg914NOK
KERN OG SOHN CP 75-3P3 Lastcelle, 75Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYZ CP 75-3P375Kg914NOK
KERN OG SOHN CP 100-3P3 Lastecelle, 100Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemperatur. Rekkevidde | CJ6ZNG CP 100-3P3100kg926NOK
KERN OG SOHN CP 30-3P3 Lastcelle, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde, 350 x 400 mm veieflate | CJ6ZNU CP 30-3P3-914NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CP 40-3P3 Lastcelle, 40 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område
914NOK / enhet